Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ANSI 80-1 steek 1" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,55/ meterexcl. btw

€ 32,13incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
ANSI 80-1
Serie
SD
Type
ANSI 80-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1" in
ANSI referentie
80-1
ISO referentie
16A-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
15.75 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
24.1 mm
Pendiameter
7.92 mm
Penlengte
32.8 mm
Plaatdikte binnen
3.1 mm
Plaatdikte buiten
3.1 mm
Breeklast
55600 N
Meerlengte sluitschakelpen
34.9 mm
Gewicht
2.6 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
SD