Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ANSI 60-2 steek 3/4" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12429615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,84/ meterexcl. btw

€ 45,79incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
ANSI 60-2
Serie
SD
Type
ANSI 60-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/4" in
ANSI referentie
60-2
ISO referentie
12A-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
12.57 mm
Roldiameter
11.91 mm
Plaathoogte
18 mm
Pendiameter
5.94 mm
Penlengte
48.8 mm
Plaatdikte binnen
2.4 mm
Plaatdikte buiten
2.4 mm
Hartafstand rollen
22.78 mm
Breeklast
62600 N
Meerlengte sluitschakelpen
50.3 mm
Gewicht
2.92 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
SD