Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ANSI 60-1 steek 3/4" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12429610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,00/ meterexcl. btw

€ 18,15incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
ANSI 60-1
Serie
SD
Type
ANSI 60-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/4" in
ANSI referentie
60-1
ISO referentie
12A-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
12.57 mm
Roldiameter
11.91 mm
Plaathoogte
18 mm
Pendiameter
5.94 mm
Penlengte
25.9 mm
Plaatdikte binnen
2.4 mm
Plaatdikte buiten
2.4 mm
Breeklast
31300 N
Meerlengte sluitschakelpen
27.5 mm
Gewicht
1.5 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
SD