Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ANSI 50-2 steek 5/8" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12429587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,55/ meterexcl. btw

€ 27,29incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
ANSI 50-2
Serie
SD
Type
ANSI 50-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
5/8" in
ANSI referentie
50-2
ISO referentie
10A-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
9.4 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
15.09 mm
Pendiameter
5.08 mm
Penlengte
39 mm
Plaatdikte binnen
2 mm
Plaatdikte buiten
2 mm
Hartafstand rollen
18.11 mm
Breeklast
43600 N
Meerlengte sluitschakelpen
40.3 mm
Gewicht
2 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
SD