Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ANSI 40-1 steek 1/2" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12429554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,24/ meterexcl. btw

€ 8,76incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
ANSI 40-1
Serie
SD
Type
ANSI 40-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1/2" in
ANSI referentie
40-1
ISO referentie
08A-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
7.85 mm
Roldiameter
7.95 mm
Plaathoogte
11.9 mm
Pendiameter
3.96 mm
Penlengte
16.6 mm
Plaatdikte binnen
1.5 mm
Plaatdikte buiten
1.5 mm
Breeklast
13900 N
Meerlengte sluitschakelpen
17.75 mm
Gewicht
0.62 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
SD