€ 108,27/ meterexcl. btw
€ 131,01incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | SD |
Type | ANSI 160-1 |
Serie | SD |
Type | ANSI 160-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 2" in |
ANSI referentie | 160-1 |
ISO referentie | 32A-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 31.55 mm |
Roldiameter | 28.58 mm |
Plaathoogte | 48 mm |
Pendiameter | 14.2 mm |
Penlengte | 64.3 mm |
Plaatdikte binnen | 6.4 mm |
Plaatdikte buiten | 6.4 mm |
Breeklast | 223 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 69.9 mm |
Gewicht | 10.1 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | SD |