Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ANSI 140-2 steek 1.3/4" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 156,39/ meterexcl. btw

€ 189,23incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
ANSI 140-2
Serie
SD
Type
ANSI 140-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.3/4" in
ANSI referentie
140-2
ISO referentie
28A-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
25.22 mm
Roldiameter
25.4 mm
Plaathoogte
42 mm
Pendiameter
12.7 mm
Penlengte
103.1 mm
Plaatdikte binnen
5.6 mm
Plaatdikte buiten
5.6 mm
Hartafstand rollen
48.87 mm
Breeklast
340 N
Meerlengte sluitschakelpen
107.9 mm
Gewicht
15.14 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
SD