Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ANSI 120-2 steek 1.1/2" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 120,31/ meterexcl. btw

€ 145,58incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
ANSI 120-2
Serie
SD
Type
ANSI 120-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.1/2 in
ANSI referentie
120-2
ISO referentie
24A-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
25.22 mm
Roldiameter
22.23 mm
Plaathoogte
36.1 mm
Pendiameter
11.1 mm
Penlengte
95.4 mm
Plaatdikte binnen
4.7 mm
Plaatdikte buiten
4.7 mm
Hartafstand rollen
45.44 mm
Breeklast
250 N
Meerlengte sluitschakelpen
99.7 mm
Gewicht
11.7 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
SD