€ 80,96/ meterexcl. btw
€ 97,96incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | SD |
Type | ANSI 100-2 |
Serie | SD |
Type | ANSI 100-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1.1/4 in |
ANSI referentie | 100-2 |
ISO referentie | 20A-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 18.9 mm |
Roldiameter | 19.05 mm |
Plaathoogte | 30.1 mm |
Pendiameter | 9.53 mm |
Penlengte | 76.2 mm |
Plaatdikte binnen | 3.9 mm |
Plaatdikte buiten | 3.9 mm |
Hartafstand rollen | 35.76 mm |
Breeklast | 174 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 80.5 mm |
Gewicht | 7.8 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | SD |