Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ANSI 100-1 steek 1.1/4" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,48/ meterexcl. btw

€ 48,98incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
ANSI 100-1
Serie
SD
Type
ANSI 100-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.1/4 in
ANSI referentie
100-1
ISO referentie
20A-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
18.9 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
30.1 mm
Pendiameter
9.53 mm
Penlengte
40 mm
Plaatdikte binnen
3.9 mm
Plaatdikte buiten
3.9 mm
Breeklast
87 N
Meerlengte sluitschakelpen
43.2 mm
Gewicht
3.91 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
SD