€ 317,53/ meterexcl. btw
€ 384,21incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | BS 32B-1 |
Serie | Blue |
Type | BS 32B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 2" in |
ISO referentie | 32B-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 30.99 mm |
Roldiameter | 29.21 mm |
Plaathoogte | 42.29 mm |
Pendiameter | 17.81 mm |
Penlengte | 63.4 mm |
Plaatdikte binnen | 7.11 mm |
Plaatdikte buiten | 6.35 mm |
Breeklast | 250000 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 8 mm |
Gewicht | 10.1 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Renold Blue |