€ 1.055,62/ meterexcl. btw
€ 1.277,30incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | BS 28B-3 |
Serie | Blue |
Type | BS 28B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1.3/4" in |
ISO referentie | 28B-3 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 30.99 mm |
Roldiameter | 27.94 mm |
Plaathoogte | 37.08 mm |
Pendiameter | 15.9 mm |
Penlengte | 183.3 mm |
Plaatdikte binnen | 7.62 mm |
Plaatdikte buiten | 6.35 mm |
Hartafstand rollen | 59.56 mm |
Breeklast | 530000 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 6.8 mm |
Gewicht | 28 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | Renold Blue |