Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Blue ISO 28B-2 steek 1.3/4" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 619,77/ meterexcl. btw

€ 749,92incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 28B-2
Serie
Blue
Type
BS 28B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.3/4" in
ISO referentie
28B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
30.99 mm
Roldiameter
27.94 mm
Plaathoogte
37.08 mm
Pendiameter
15.9 mm
Penlengte
123.7 mm
Plaatdikte binnen
7.62 mm
Plaatdikte buiten
6.35 mm
Hartafstand rollen
59.56 mm
Breeklast
360000 N
Meerlengte sluitschakelpen
6.8 mm
Gewicht
18.6 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Renold Blue