€ 652,27/ meterexcl. btw
€ 789,25incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | BS 24B-3 |
Serie | Blue |
Type | BS 24B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1.1/2 in |
ISO referentie | 24B-3 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 25.4 mm |
Roldiameter | 25.4 mm |
Plaathoogte | 33.4 mm |
Pendiameter | 14.63 mm |
Penlengte | 149.7 mm |
Plaatdikte binnen | 6.1 mm |
Plaatdikte buiten | 5.08 mm |
Hartafstand rollen | 48.36 mm |
Breeklast | 425000 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 6.8 mm |
Gewicht | 22.25 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | Renold Blue |