Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Blue ISO 20B-2 steek 1.1/4" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 232,30/ meterexcl. btw

€ 281,08incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 20B-2
Serie
Blue
Type
BS 20B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/4" in
ISO referentie
20B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
19.56 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
26.42 mm
Pendiameter
10.19 mm
Penlengte
76.7 mm
Plaatdikte binnen
4.62 mm
Plaatdikte buiten
3.61 mm
Hartafstand rollen
36.45 mm
Breeklast
170000 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.7 mm
Gewicht
7.8 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Renold Blue