Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Blue ISO 20B-1 steek 1.1/4" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,07/ meterexcl. btw

€ 131,97incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 20B-1
Serie
Blue
Type
BS 20B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/4" in
ISO referentie
20B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
19.56 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
26.42 mm
Pendiameter
10.19 mm
Penlengte
39.8 mm
Plaatdikte binnen
4.62 mm
Plaatdikte buiten
3.61 mm
Breeklast
95000 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.7 mm
Gewicht
3.85 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Renold Blue