Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Blue ISO 12B-1 steek 3/4" simplex doos 7,62 mtr

  • ERIKS:12429621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,65/ meterexcl. btw

€ 49,19incl. btw

Verkocht per: 7,62Min. order: 7,62

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 12B-1
Serie
Blue
Type
BS 12B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/4" in
ISO referentie
12B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
11.68 mm
Roldiameter
12.07 mm
Plaathoogte
16 mm
Pendiameter
5.72 mm
Penlengte
21.9 mm
Plaatdikte binnen
1.81 mm
Plaatdikte buiten
1.81 mm
Breeklast
28900 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.6 mm
Gewicht
1.22 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Renold Blue