Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Blue ISO 10B-3 steek 5/8" triplex doos 7,62 mtr

  • ERIKS:12429607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 112,11/ meterexcl. btw

€ 135,65incl. btw

Verkocht per: 7,62Min. order: 7,62

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 10B-3
Serie
Blue
Type
BS 10B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
5/8" in
ISO referentie
10B-3
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
9.65 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
14.6 mm
Pendiameter
5.08 mm
Penlengte
52 mm
Plaatdikte binnen
1.55 mm
Plaatdikte buiten
1.55 mm
Hartafstand rollen
16.59 mm
Breeklast
66700 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.5 mm
Gewicht
2.54 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
Renold Blue