Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Blue ISO 10B-1 steek 5/8" simplex doos 7,62 mtr

  • ERIKS:12429595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,98/ meterexcl. btw

€ 41,12incl. btw

Verkocht per: 7,62Min. order: 7,62

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 10B-1
Serie
Blue
Type
BS 10B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
5/8" in
ISO referentie
10B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
9.65 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
14.6 mm
Pendiameter
5.08 mm
Penlengte
18.8 mm
Plaatdikte binnen
1.55 mm
Plaatdikte buiten
1.55 mm
Breeklast
22200 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.5 mm
Gewicht
0.96 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Renold Blue