€ 60,36/ meterexcl. btw
€ 73,04incl. btw
Verkocht per: 7,62Min. order: 7,62
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | BS 08B-2 |
Serie | Blue |
Type | BS 08B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1/2" in |
ISO referentie | 08B-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 7.75 mm |
Roldiameter | 8.51 mm |
Plaathoogte | 11.7 mm |
Pendiameter | 4.45 mm |
Penlengte | 30.4 mm |
Plaatdikte binnen | 1.55 mm |
Plaatdikte buiten | 1.55 mm |
Hartafstand rollen | 13.92 mm |
Breeklast | 31100 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 2 mm |
Gewicht | 1.38 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Renold Blue |