Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Blue ISO 05B-2 steek 8mm duplex doos 7,62 mtr

  • ERIKS:12429527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,40/ meterexcl. btw

€ 57,35incl. btw

Verkocht per: 7,62Min. order: 7,62

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 05B-2
Serie
Blue
Type
BS 05B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
ISO referentie
05B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
3 mm
Roldiameter
5 mm
Plaathoogte
7.11 mm
Pendiameter
2.31 mm
Penlengte
14.3 mm
Plaatdikte binnen
0.76 mm
Plaatdikte buiten
0.76 mm
Hartafstand rollen
5.64 mm
Breeklast
7800 N
Meerlengte sluitschakelpen
1.5 mm
Gewicht
0.36 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Renold Blue