€ 39,75/ meterexcl. btw
€ 48,10incl. btw
Verkocht per: 7,62Min. order: 7,62
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | BS 05B-1 |
Serie | Blue |
Type | BS 05B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
ISO referentie | 05B-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 3 mm |
Roldiameter | 5 mm |
Plaathoogte | 7.11 mm |
Pendiameter | 2.31 mm |
Penlengte | 8.6 mm |
Plaatdikte binnen | 0.76 mm |
Plaatdikte buiten | 0.76 mm |
Breeklast | 4400 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 1.5 mm |
Gewicht | 0.18 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Renold Blue |