€ 157,34/ meterexcl. btw
€ 190,38incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 80-2 |
Serie | Blue |
Type | ANSI 80-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1" in |
ANSI referentie | 80-2 |
ISO referentie | 16A-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 15.75 mm |
Roldiameter | 15.88 mm |
Plaathoogte | 24.13 mm |
Pendiameter | 7.94 mm |
Penlengte | 61.9 mm |
Plaatdikte binnen | 3.25 mm |
Plaatdikte buiten | 3.25 mm |
Hartafstand rollen | 29.29 mm |
Breeklast | 111200 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 3 mm |
Gewicht | 5.5 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Renold Blue |