Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Blue ANSI 50-3 steek 5/8" triplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:23686737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,03/ meterexcl. btw

€ 160,97incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 50-3
Serie
Blue
Type
ANSI 50-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
5/8" in
ANSI referentie
50-3
ISO referentie
10A-3
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
9.4 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
14.6 mm
Pendiameter
5.08 mm
Penlengte
56.5 mm
Plaatdikte binnen
2.04 mm
Plaatdikte buiten
2.04 mm
Hartafstand rollen
18.11 mm
Breeklast
65400 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.7 mm
Gewicht
2.96 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
Renold Blue