Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Blue ANSI 35-3 steek 3/8" triplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 138,51/ meterexcl. btw

€ 167,60incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 35-3
Serie
Blue
Type
ANSI 35-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/8" in
ANSI referentie
35-3
ISO referentie
06C-3
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
4.68 mm
Roldiameter
5.08 mm
Plaathoogte
8.6 mm
Pendiameter
3.59 mm
Penlengte
32.2 mm
Plaatdikte binnen
1.29 mm
Plaatdikte buiten
1.29 mm
Hartafstand rollen
10.13 mm
Breeklast
23700 N
Meerlengte sluitschakelpen
1.7 mm
Gewicht
0.93 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
Renold Blue