Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Blue ANSI 25-1 steek 1/4" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,37/ meterexcl. btw

€ 41,59incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 25-1
Serie
Blue
Type
ANSI 25-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1/4 in
ANSI referentie
25-1
ISO referentie
04C-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
3.1 mm
Roldiameter
3.3 mm
Plaathoogte
5.9 mm
Pendiameter
2.3 mm
Penlengte
7.9 mm
Plaatdikte binnen
0.76 mm
Plaatdikte buiten
0.76 mm
Breeklast
3500 N
Meerlengte sluitschakelpen
1.2 mm
Gewicht
0.12 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Renold Blue