Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Blue ANSI 160-2 steek 2" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 853,76/ meterexcl. btw

€ 1.033,05incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 160-2
Serie
Blue
Type
ANSI 160-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
2" in
ANSI referentie
160-2
ISO referentie
32A-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
31.55 mm
Roldiameter
28.58 mm
Plaathoogte
48.26 mm
Pendiameter
14.29 mm
Penlengte
121.6 mm
Plaatdikte binnen
6.35 mm
Plaatdikte buiten
6.35 mm
Hartafstand rollen
58.55 mm
Breeklast
446000 N
Meerlengte sluitschakelpen
6.5 mm
Gewicht
20.6 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Renold Blue