€ 998,94/ meterexcl. btw
€ 1.208,72incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 140-3 |
Serie | Blue |
Type | ANSI 140-3 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1.3/4" in |
ANSI referentie | 140-3 |
ISO referentie | 28A-3 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 25.23 mm |
Roldiameter | 25.4 mm |
Plaathoogte | 42.23 mm |
Pendiameter | 12.71 mm |
Penlengte | 150.7 mm |
Plaatdikte binnen | 5.61 mm |
Plaatdikte buiten | 5.61 mm |
Hartafstand rollen | 48.87 mm |
Breeklast | 510000 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 5.2 mm |
Gewicht | 23.1 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | Renold Blue |