Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Blue ANSI 140-1 steek 1.3/4" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 326,42/ meterexcl. btw

€ 394,97incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 140-1
Serie
Blue
Type
ANSI 140-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.3/4" in
ANSI referentie
140-1
ISO referentie
28A-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
25.23 mm
Roldiameter
25.4 mm
Plaathoogte
42.23 mm
Pendiameter
12.71 mm
Penlengte
52.9 mm
Plaatdikte binnen
5.61 mm
Plaatdikte buiten
5.61 mm
Breeklast
170000 N
Meerlengte sluitschakelpen
5.2 mm
Gewicht
7.8 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Renold Blue