€ 182,12/ meterexcl. btw
€ 220,37incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 120-1 |
Serie | Blue |
Type | ANSI 120-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1.1/2 in |
ANSI referentie | 120-1 |
ISO referentie | 24A-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 25.23 mm |
Roldiameter | 22.23 mm |
Plaathoogte | 36.2 mm |
Pendiameter | 11.11 mm |
Penlengte | 49.3 mm |
Plaatdikte binnen | 4.8 mm |
Plaatdikte buiten | 4.8 mm |
Breeklast | 125000 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 5.3 mm |
Gewicht | 5.7 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Renold Blue |