€ 350,86/ meterexcl. btw
€ 424,54incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 100-3 |
Serie | Blue |
Type | ANSI 100-3 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1.1/4 in |
ANSI referentie | 100-3 |
ISO referentie | 20A-3 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 18.9 mm |
Roldiameter | 19.05 mm |
Plaathoogte | 30.17 mm |
Pendiameter | 9.54 mm |
Penlengte | 111.2 mm |
Plaatdikte binnen | 4.06 mm |
Plaatdikte buiten | 4.06 mm |
Hartafstand rollen | 35.76 mm |
Breeklast | 261000 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 4.2 mm |
Gewicht | 12.6 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | Renold Blue |