€ 146,95/ meterexcl. btw
€ 177,81incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | A&S |
Type | BS 16B-2 |
Serie | A&S |
Type | BS 16B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1" in |
ISO referentie | 16B-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 17.02 mm |
Roldiameter | 15.88 mm |
Plaathoogte | 21.08 mm |
Pendiameter | 8.28 mm |
Penlengte | 66.8 mm |
Plaatdikte binnen | 4.12 mm |
Plaatdikte buiten | 3.1 mm |
Hartafstand rollen | 31.88 mm |
Breeklast | 106 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 2.2 mm |
Gewicht | 5.5 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | A&S |