Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold A&S ISO 12B-2 steek 3/4" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12432323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,19/ meterexcl. btw

€ 100,66incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
A&S
Type
BS 12B-2
Serie
A&S
Type
BS 12B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/4" in
ISO referentie
12B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
11.68 mm
Roldiameter
12.07 mm
Plaathoogte
16 mm
Pendiameter
5.72 mm
Penlengte
41.4 mm
Plaatdikte binnen
1.81 mm
Plaatdikte buiten
1.81 mm
Hartafstand rollen
19.46 mm
Breeklast
57800 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.6 mm
Gewicht
2.42 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
A&S