Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold A&S ISO 12B-1 steek 3/4" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12432321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,58/ meterexcl. btw

€ 43,05incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
A&S
Type
BS 12B-1
Serie
A&S
Type
BS 12B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/4" in
ISO referentie
12B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
11.68 mm
Roldiameter
12.07 mm
Plaathoogte
16 mm
Pendiameter
5.72 mm
Penlengte
21.9 mm
Plaatdikte binnen
1.81 mm
Plaatdikte buiten
1.81 mm
Breeklast
28900 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.6 mm
Gewicht
1.22 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
A&S