Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold A&S ISO 08B-2 steek 1/2" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12432296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,35/ meterexcl. btw

€ 68,18incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
A&S
Type
BS 08B-2
Serie
A&S
Type
BS 08B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1/2" in
ISO referentie
08B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
7.75 mm
Roldiameter
8.51 mm
Plaathoogte
11.7 mm
Pendiameter
4.45 mm
Penlengte
30.4 mm
Plaatdikte binnen
1.55 mm
Plaatdikte buiten
1.55 mm
Hartafstand rollen
13.92 mm
Breeklast
31100 N
Meerlengte sluitschakelpen
2 mm
Gewicht
1.38 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
A&S