Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold A&S ISO 08B-1 steek 1/2" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12432294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,71/ meterexcl. btw

€ 29,90incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
A&S
Type
BS 08B-1
Serie
A&S
Type
BS 08B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1/2" in
ISO referentie
08B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
7.75 mm
Roldiameter
8.51 mm
Plaathoogte
11.7 mm
Pendiameter
4.45 mm
Penlengte
16.5 mm
Plaatdikte binnen
1.55 mm
Plaatdikte buiten
1.55 mm
Breeklast
17800 N
Meerlengte sluitschakelpen
2 mm
Gewicht
0.7 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
A&S