Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold A&S ISO 06B-2 steek 3/8" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12432275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,85/ meterexcl. btw

€ 74,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
A&S
Type
BS 06B-2
Serie
A&S
Type
BS 06B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/8" in
ISO referentie
06B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
5.72 mm
Roldiameter
6.35 mm
Plaathoogte
8.2 mm
Pendiameter
3.28 mm
Penlengte
23 mm
Plaatdikte binnen
1.29 mm
Plaatdikte buiten
1.04 mm
Hartafstand rollen
10.24 mm
Breeklast
16900 N
Meerlengte sluitschakelpen
1.3 mm
Gewicht
0.78 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
A&S