Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Hydro-Service ISO 24B-1 steek 1.1/2" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 560,75/ meterexcl. btw

€ 678,51incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Hydro-Service
Type
BS 24B-1
Serie
Hydro-Service
Type
BS 24B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/2 in
ISO referentie
24B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
25.4 mm
Roldiameter
25.4 mm
Plaathoogte
33.4 mm
Pendiameter
14.63 mm
Penlengte
53.4 mm
Plaatdikte binnen
6.1 mm
Plaatdikte buiten
5.08 mm
Breeklast
160000 N
Meerlengte sluitschakelpen
6.6 mm
Gewicht
7.45 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Hydro-Service