Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Hydro-Service ISO 16B-2 steek 1" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 485,50/ meterexcl. btw

€ 587,46incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Hydro-Service
Type
BS 16B-2
Serie
Hydro-Service
Type
BS 16B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1" in
ISO referentie
16B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
17.02 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
21.08 mm
Pendiameter
8.28 mm
Penlengte
68 mm
Plaatdikte binnen
4.12 mm
Plaatdikte buiten
3.1 mm
Hartafstand rollen
31.88 mm
Breeklast
106000 N
Meerlengte sluitschakelpen
5.4 mm
Gewicht
5.5 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Hydro-Service