€ 131,63/ meterexcl. btw
€ 159,27incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Hydro-Service |
Type | BS 12B-1 |
Serie | Hydro-Service |
Type | BS 12B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 3/4" in |
ISO referentie | 12B-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 11.68 mm |
Roldiameter | 12.07 mm |
Plaathoogte | 16.13 mm |
Pendiameter | 5.72 mm |
Penlengte | 21.9 mm |
Plaatdikte binnen | 1.8 mm |
Plaatdikte buiten | 1.8 mm |
Breeklast | 28900 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 1.1 mm |
Gewicht | 1.2 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Hydro-Service |