€ 313,57/ meterexcl. btw
€ 379,42incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Hydro-Service |
Type | ANSI 60-1 |
Serie | Hydro-Service |
Type | ANSI 60-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 3/4" in |
ANSI referentie | 60-1 |
ISO referentie | 12A-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 12.57 mm |
Roldiameter | 11.91 mm |
Plaathoogte | 18.1 mm |
Pendiameter | 5.96 mm |
Penlengte | 25.3 mm |
Plaatdikte binnen | 2.39 mm |
Plaatdikte buiten | 2.39 mm |
Breeklast | 31300 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 1.1 mm |
Gewicht | 1.47 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Hydro-Service |