€ 547,26/ meterexcl. btw
€ 662,18incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Hydro-Service |
Type | ANSI 50-2 |
Serie | Hydro-Service |
Type | ANSI 50-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 5/8" in |
ANSI referentie | 50-2 |
ISO referentie | 10A-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 9.4 mm |
Roldiameter | 10.16 mm |
Plaathoogte | 15.09 mm |
Pendiameter | 5.09 mm |
Penlengte | 38.4 mm |
Plaatdikte binnen | 2.03 mm |
Plaatdikte buiten | 2.03 mm |
Hartafstand rollen | 18.11 mm |
Breeklast | 43600 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 1.1 mm |
Gewicht | 2.1 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Hydro-Service |