€ 378,64/ meterexcl. btw
€ 458,15incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Hydro-Service |
Type | ANSI 40-2 |
Serie | Hydro-Service |
Type | ANSI 40-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1/2" in |
ANSI referentie | 40-2 |
ISO referentie | 08A-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 7.85 mm |
Roldiameter | 7.92 mm |
Plaathoogte | 12.07 mm |
Pendiameter | 3.98 mm |
Penlengte | 30.8 mm |
Plaatdikte binnen | 1.55 mm |
Plaatdikte buiten | 1.55 mm |
Hartafstand rollen | 14.38 mm |
Breeklast | 27800 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 1.4 mm |
Gewicht | 1.2 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Hydro-Service |