Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Hydro-Service ANSI 40-1 steek 1/2" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12189620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 180,95/ meterexcl. btw

€ 218,95incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Hydro-Service
Type
ANSI 40-1
Serie
Hydro-Service
Type
ANSI 40-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1/2" in
ANSI referentie
40-1
ISO referentie
08A-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
7.85 mm
Roldiameter
7.92 mm
Plaathoogte
12.07 mm
Pendiameter
3.98 mm
Penlengte
16.4 mm
Plaatdikte binnen
1.55 mm
Plaatdikte buiten
1.55 mm
Breeklast
13900 N
Meerlengte sluitschakelpen
1.4 mm
Gewicht
0.6 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Hydro-Service