Eriks
RENOLD

RENOLD Buitenschakel Syno ISO 16B-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:23686398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,70/ stukexcl. btw

€ 29,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Type
BS 16B-1
Type
Buitenschakel
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
16B1SN
Schakelnummer
107