Eriks
RENOLD

RENOLD Buitenschakel Synergy ISO 16B-3 steek 1" triplex

  • ERIKS:24202940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,64/ stukexcl. btw

€ 73,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
BS 16B-3
Type
Buitenschakel
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
16B-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY16B3
Schakelnummer
107