Eriks
RENOLD

RENOLD Buitenschakel Synergy ANSI 60-2 steek 3/4" duplex

  • ERIKS:12429982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,13/ stukexcl. btw

€ 19,52incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 60-2
Type
Buitenschakel
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
12A-2
ANSI referentie
60-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY60A2
Schakelnummer
107