Eriks
RENOLD

RENOLD Buitenschakel Synergy ANSI 50-1 steek 5/8" simplex

  • ERIKS:24201791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,66/ stukexcl. btw

€ 8,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 50-1
Type
Buitenschakel
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
10A-1
ANSI referentie
50-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY50A1
Schakelnummer
107