€ 172,33/ stukexcl. btw
€ 208,52incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 160-1 |
Type | Buitenschakel |
Steek | 2 in |
Steek | 50.8 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 32A-1 |
ANSI referentie | 160-1 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | GY160A1 |
Schakelnummer | 107 |