€ 314,61/ stukexcl. btw
€ 380,68incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 120-3 |
Type | Buitenschakel |
Steek | 1.1/2 in |
Steek | 38.1 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 24A-3 |
ANSI referentie | 120-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | GY120A3 |
Schakelnummer | 107 |